Motion
NH35BP-2

ENERGIZER
NH35BP-2

Batterie standard rechargeable Energizer - C, Chimie : Ni-MH, 1.5 V, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI03432873
N° MFRNH35BP-2
Prix30.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
NH35BP-2

Batterie standard rechargeable Energizer - C, Chimie : Ni-MH, 1.5 V, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI03432873
N° MFRNH35BP-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Diamètre
    1.00 po
  • Hauteur
    1.88 po
  • Hauteur totale
    1.94 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    1.04 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    2500 mAh
  • Chimie de la batterie
    Ni-MH
  • Série de batteries
    Recharger
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Paquet de 2 piles rechargeables universelles Energizer Recharge NiMH C de 2500 mAh • Chaque pile peut être chargée des centaines de fois, avec une charge qui peut durer jusqu’à 12 mois en stockage • La composition à durée de vie prolongée assure une autonomie de la pile jusqu’à 3 ans dans des conditions d’utilisation typiques • Une seule charge vous permet de profiter de jusqu’à 5.5 heures d’activité des jouets (les résultats varient selon l’appareil et l’utilisation) • Surpasse les tableaux en tant que sous-marque de recharge no 1 au monde, en fonction des ventes de scannage
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Rechargeable
  • Normes respectées
    ANSI
  • Tension
    1.2 V

Aperçu

Description du fabricant
CELLULE NH35BP-2 C 2500MAH 1.5 V
  • Paquet de 2 piles rechargeables universelles Energizer Recharge NiMH C de 2500 mAh
  • Chaque batterie peut être chargée des centaines de fois, avec une charge qui peut durer jusqu’à 12 mois en stockage
  • La composition à durée de vie prolongée assure une autonomie de batterie utilisable jusqu’à 3 ans dans des conditions d’utilisation typiques
  • Une seule charge vous permet de profiter de jusqu’à 5.5 heures d’activité des jouets (les résultats varient selon l’appareil et l’utilisation)
  • En tête des classements en tant que sous-marque de recharge no 1 au monde, selon les ventes de balayage