Motion
9371E
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 10 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03446321
N° MFR9371E
Prix2.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 10 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03446321
N° MFR9371E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lavable
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    EN 388, FDA
  • Couleur
    Jaune
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    45143937196

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 9371E ECON KEVLAR 10 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon