Motion
9370
Manchon résistant aux coupures, 8 po L, Jaune
N° D’ARTICLE MI03447008
N° MFR9370
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures, 8 po L, Jaune
N° D’ARTICLE MI03447008
N° MFR9370
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
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po
  • Taille
    Taille unique en oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    CPPT, FDA
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Tricot
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    45143093700

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON KEVLAR 9370 100 % 8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté