Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
Détails
- Type antigrippantNon métallique
- Matériau de baseComplexe/Pétrole
- CertificationCertifié écologique
- CouleurBleu
- CompositionMélange non dangereux, pétrole
- Capacité du contenant1 lb
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Une formule de qualité supérieure pour une grande variété d’applications sur une large plage de températures •550 convient bien à la plupart des besoins d’entretien • Sa composition offre une protection fiable contre les convulsions et le gel thermique, facilite l’assemblage et le démontage et réduit les heures-personnes •550 assure une protection contre la rouille, l’oxydation et la corrosion, elle ne durcira pas, ne s’évaporera pas et ne se déposera pas, et ne nécessite aucun amincissement.
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Plage de température-65 à +2400 °F
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail-65 à 2400 °F
Aperçu
- Une formulation de qualité supérieure pour une grande variété d’applications sur une large plage de températures
- 550 convient bien à la plupart des besoins d’entretien
- Sa composition offre une protection fiable contre les convulsions et le gel thermique, facilite l’assemblage et le démontage et réduit les heures-personnes
- 550 assure une protection contre la rouille, l’oxydation et la corrosion, il ne durcira pas, ne s’évaporera pas et ne se déposera pas, et ne nécessite aucun amincissement.