Motion
WS-1710A
Jeu de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03459491
N° MFRWS-1710A
Prix391.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI03459491
N° MFRWS-1710A
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
Prix391.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-1/32 po, 11-1/2 po, 12-15/16 po, 13-23/32 po, 4-1/16 po, 5-31/32 po, 5-5/16 po, 6-19/32 po, 7-9/32 po, 8-21/32 po
  • Gamme de tailles de clé
    1/4 x 5/16 à 1-1/8 x 1-3/16 po
  • Tailles des clés
    1-1/16 x 1-1/4 po, 1-1/8 x 1-3/16 po, 1/2 x 9/16 po, 1/4 x 5/16 po, 11/16 x 3/4 po, 13/16 x 7/8 po, 15/16 x 1 po, 3/8 x 7/16 po, 7/16 x 1/2 po, 9/16 x 5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fini chrome satiné
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662459918369
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À FOURCHE WS-1710A 10 PIÈCES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté