Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4010
- Poids0.16 lb
Détails
- Numéro de chaîneN40
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant116191
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288391258
- MatérielDelrin
- Nombre de liens10
- Nombre de dents10
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleN400
- CUP_NON662288391258
Aperçu
- Aucun entretien requis
- Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré