Motion
82618
Matrice fendue ronde MarxMan , filetage no 12 – 24 , acier au carbone, UNC Thead Standard, 13/16 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03480037
N° MFR82618
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice fendue ronde MarxMan , filetage no 12 – 24 , acier au carbone, UNC Thead Standard, 13/16 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03480037
N° MFR82618
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    13/16 po
  • Taille du filetage
    #12 – 24

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Série
    190
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82618 190 ADJ DÉCORATION VOITURE 12-24X13/16