Motion
MT3595273
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 2
N° D’ARTICLE MI03481111
N° MFRMT3595273
Prix144.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTap - série 2091G , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement TiN, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M16 x 2
N° D’ARTICLE MI03481111
N° MFRMT3595273
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
Prix144.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Longueur du filetage
    0.7450 po
  • Taille du filetage
    M16 x 2

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2091G
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
95273 2091G M16X2 D7 SPFL BTM TIN