Motion
90849-NEB8-2500

LENOX SAW BLADES
90849-NEB8-2500

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 8 pi 2-1/2 po de long, 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI03490686
N° MFR90849-NEB8-2500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
90849-NEB8-2500

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 8 pi 2-1/2 po de long, 5/8 po de large
N° D’ARTICLE MI03490686
N° MFR90849-NEB8-2500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 pi 2-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.032 po
  • Largeur  
    5/8 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Non
  • Série
    TYPE NÉO
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    14
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
90849 BSB 8'2-1/2"X5/8X.032X14TR