Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur40 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementLatex
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- EN3882142
- CaractéristiquesLa coquille en tricot de polyester sans couture est confortable et flexible
- Motif de priseFroissement
- Type de poignéeFroissement
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10
- Matériau de la doublureCoton et polyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolycoton
- Numéro CUP du fabricant616314011009
- Fiche technique
- Normes respectées21 CFR 170-199, CE
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON616314011009
Aperçu
- La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
- Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
- Extérieur de gant respirant
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Doigts courbés de forme ergonomique
- Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (39-1310V)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation