Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur50 cm
- TailleL
- Poids16.6 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le raffinage, la galvanisation, le dégraissage, le placage, les industries pétrochimiques et le nettoyage et l’entretien de cuisine.
- Application• Raffinage pétrochimique • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manutention de produits chimiques • Placage • Galvanisation
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Style reversDroit
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- EN3883121
- Caractéristiques et avantages• Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre une vaste gamme de produits chimiques tels que les acides, les caustiques, les solvants et les huiles • Le processus à immersion multiple offre une protection entièrement résistante aux liquides • La finition brute gravée offre une excellente prise antidérapante et une résistance aux coupures • La doublure en mousse offre une protection supérieure dans les applications à froid et à la chaleur • La manchette protège l’avant-bras • La couleur noire masque la saleté • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, partie 177
- Motif de priseGravure
- Type de mainPaire
- DoubléMousse
- Matériau de la doublureDoublure isolante en mousse
- Numéro CUP du fabricant616314002557
- MatérielNéoprène
- Gamme de produitsChemGrip
- Normes respectéesCE, EN 388 3121
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON616314002557
Aperçu
- Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
- Le procédé à trempage multiple offre une protection entièrement résistante aux liquides
- La finition brute gravée offre une excellente prise antidérapante et une excellente résistance aux coupures
- La doublure en mousse offre une protection supérieure dans les applications de chaleur et de froid
- Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras
- La couleur noire dissimule la saleté
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure