Motion
62-322PF/TP
Gants jetables Ambi-dex, taille TP, latex, surface texturée, sans poudre, 5.0 mil d’épaisseur, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03495123
N° MFR62-322PF/XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables Ambi-dex, taille TP, latex, surface texturée, sans poudre, 5.0 mil d’épaisseur, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03495123
N° MFR62-322PF/XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    5 mil
  • Taille des gants
    XS
  • Longueur  
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    5 mil
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Idéal pour les laboratoires, la production, l’inspection, le nettoyage et les applications légères.
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Gants jetables en latex, sans poudre avec poignée texturée - 5 mil
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62-322PF/TP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314045202
  • Matériel
    Latex
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Ambi-dex
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314045202

Aperçu

Description du fabricant
LATEX JETABLE 62-322PF/XS AMBI-DEX
  • Entièrement texturé pour une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Conforme aux spécifications ASTM A-3578 pour la poudre
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical