Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur35.5 cm
- TailleM
- Poids22 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
- Matériau arrièreCuir intégral
- CouleurNaturel
- Type de poignetHaut à bande
- DescriptionIdéal pour le soudage Mig Tig et l’assemblage automobile.
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- DoubléNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant616314010552
- MatérielCuir
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON616314010552
- Applications de soudageMIG ET TIG
Aperçu
- La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
- La bande en cuir fendu sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et l’enlever facilement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure