Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur30 cm
- Poids26 kg
Détails
- Détails supplémentairesQualité régulière. Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
- DemandesManutention de matériaux à usage intensif, applications de construction, entretien, agriculture
- Matériau arrièreCoton
- Type de fermeturePoignet élastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionCoupe américaine
- Type de poignetSécurité
- DescriptionQualité régulière. Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
- Mot-clé de descriptionGants à paume en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité régulière
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion, doublure en coton
- Type de protectionProtection générale
- Série87-1563
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceAile
Aperçu
- La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Paume doublée en coton pour plus de confort
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
- Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure