Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Longueur65 cm
- Poids du matériel8 oz
- Taille pour hommeM
- TailleHOMME
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de forage, d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, automobile, entreposage, agriculture
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts à pois
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de forage, d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
- Mot-clé de descriptionGants de travail en tissu
- Type de serviceÉconomie
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Motif de prisePois
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, automobile, entreposage, agriculture
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureToile
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureCoutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant91-908 PDI
- Numéro CUP du fabricant616314003943
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePointillé
- Gamme de produitsPIP
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesNon
- Série91-908 PDI
- Fiche technique
- Normes respectéesProposition californienne 65
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeToile
- CUP_NON616314003943
Aperçu
- La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coupe nette offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure