Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM12 x 35
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Taille de l’alésage3.9375 po
- Pression de contact du moyeu27512 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale60608 lb
- Extérieur Diamètre5.7090 po
- Longueur totale45 mm
- Taille de la visM12 x 35
- Poids6.200 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation90 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT302315
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis9944 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- Force axiale transmissible60608 lb
- CUP_NON662345063555