Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage13 po
- Largeur d’essuyage10 po
Détails
- Détails supplémentairesDistribution pratique, une à la fois;Poignée facile à transporter;Seau rechargeable de grande capacité;Un seau remplace 25 lb de chiffons;Lingettes poids-livre absorbant plus d'eau que les chiffons;La recharge convient aux essuie-tout WYPALL* dans un système de seau;Résistant aux intempéries et à l'écrasement pour garder les essuie-tout propres, secs et prêts à l'emploi
- Type de lingette de nettoyageProduits chimiques industriels
- CouleurBlanc
- Type de contenantRouleau
- Numéro CUP du fabricant036000835717
- Nombre de lingettes220
- Surfaces nettoyéesMétal
- Traité ou secSèche
- CUP_NON10036000835714
- Essuyer le matériauHydroknit
- Présentation des lingettesRouleau
Aperçu
- Résistant aux intempéries et à l’écrasement pour garder les essuie-tout propres, secs et prêts à l’emploi
- Distribution pratique, une à la fois
- Seau rechargeable de grande capacité
- Poignée de transport facile
- Livre pour livre absorbe plus d’eau que les chiffons
- Un seau remplace 25 lb de chiffons
- La recharge s’installe sur les essuie-tout WYPALL d’un système de seau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la brochure
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la brochure- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la brochure