Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique, convient à tous
Détails
- Norme de filtrationN95
- Nombre de sangles2
- Normes respectéesNIOSH 42 CFR 84
- Matériau de la sangleÉlastique
- TypeRespirateur jetable à demi-masque
- CUP_NON626053604189
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- Les serre-têtes élastiques tissés et durables collés aux ultrasons aident à maintenir les respirateurs bien en place sans tirer ni casser
- Coussinet nasal avec mousse souple pour plus de confort
- Soupape d’expiration double conçue et positionnée pour aider à réduire la formation de buée sur les lunettes
- Filtre au moins 95 % des particules de 0.3 microns à un débit de 85 litres par minute (NIOSH N95)
- La couleur bleue du serre-tête indique R10 respirateurs
- Utilisations typiques : meulage, ponçage, balayage et travail du bois
- Satisfait aux exigences des masques respiratoires filtrants NIOSH N95 (42 CFR 84) et EN149:2001
- Taille unique