Motion
KVS-2-18
Manchon résistant aux coupures - Matériau en coton/Kevlar, 18 po de long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03517966
N° MFRKVS-2-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - Matériau en coton/Kevlar, 18 po de long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03517966
N° MFRKVS-2-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les coupures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 3389-05, ASTM F1790-97, EN 388
  • Couleur
    Jaune
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Coton/Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
KVS-2-18 18" KEVLAR SLEEVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté