Motion
R12
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03522106
N° MFRR12
Prix16.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03522106
N° MFRR12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    41.30 mm
  • Global Largeur  
    7.90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R12-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale R12 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.3125 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106994923

Aperçu

Description du fabricant
PAR.R12-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL