Motion
CF24-1BUU
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 72 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03524172
N° MFRCF24-1BUU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 72 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03524172
N° MFRCF24-1BUU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    72
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008719
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008719

Aperçu

Description du fabricant
CF24-1-BUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté