Motion
BH34
Contre-écrou Bearhug - Filetage 6.659-8 , 8.6560 DE, 8.0310 po Dia. de face, 1.2190 po Largeur, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03530402
N° MFRBH34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 6.659-8 , 8.6560 DE, 8.0310 po Dia. de face, 1.2190 po Largeur, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03530402
N° MFRBH34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    166300 lb
  • Visage Diamètre  
    8.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.6560 po
  • Largeur totale
    1.2190 po
  • Filetage Taille  
    6.659-8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BH34 ÉCROU AUTOBLOQUANT