Motion
4233-01
Light Capacity Spring Loaded Ball Transfer - 4233 Series, 1.0000 in Ball Dia., Carbon Steel Ball Material, C.R.S.Zinc Plate Housing Material, 125 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI03542962
N° MFR4233-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Light Capacity Spring Loaded Ball Transfer - 4233 Series, 1.0000 in Ball Dia., Carbon Steel Ball Material, C.R.S.Zinc Plate Housing Material, 125 lb Load Capacity
N° D’ARTICLE MI03542962
N° MFR4233-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    1.9688 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    Plaque en zinc C.R.S.
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    125 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    4233
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    662300330388

Aperçu

Description du fabricant
4233-01 BALL TRANSFER