Spécifications
Dimensions
- Poids30.00 lb
- Dimensions de la fenêtre8 x 16-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre16-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Comp.F400, F500, F71, FH66, FM70
- Abat-jour de lentille5
- CUP_NON662463150243
- Revêtement de fenêtreRésistant aux égratignures
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Protège les yeux et le visage contre les rayons infrarouges et UV produits par la coupe du chalumeau