Motion
NF11X/10XL
Gants de travail à usage général NorthFlex Red-X™, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03544850
N° MFRNF11X/10XL
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général NorthFlex Red-X™, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03544850
N° MFRNF11X/10XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, 0, revêtement longueur jointures, extensible, ajustement de la forme
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Automobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique, entretien général, fabrication
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    3, 4 Dip
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Le gant Northflex Red-X est un gant tout usage ultraléger, doté d’une coquille en nylon sans couture de calibre 15 avec un revêtement en mousse de PVC aux jointures
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Service standard
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique, entretien général, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Rouge
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NF11X/10XL
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Northflex Red-X
  • Type de protection
    Anti-vibration
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
NF11X/10XL NORTHFLEX ROUGE X - CALIBRE 15

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté