Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeL
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, poignet en tricot
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAutomobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduite3, 4 Dip
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir/Rouge
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeUsage général
- DescriptionGants polyvalents ultralégers Northflex Red-X
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, entreposage et logistique, construction, transport, entreposage frigorifique
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurRouge
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricantNF11X/9L
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsNorthflex Red-X
- Type de protectionAnti-vibration
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit