Motion
PA121
Capuchon plastifié Primair avec harnais réglable - Compatibilité avec l’appareil filtrant à air propulsé, Taille : universel
N° D’ARTICLE MI03544930
N° MFRPA121
Prix168.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon plastifié Primair avec harnais réglable - Compatibilité avec l’appareil filtrant à air propulsé, Taille : universel
N° D’ARTICLE MI03544930
N° MFRPA121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    9020009000
  • Matériau du harnais
    Polyéthylène haute densité
  • Type de harnais
    Capuchon
  • Numéro CUP du fabricant
    821812035482
  • Comp. Papr ou sar.
    PAPR
  • Compatibilité de la série/du système
    100
  • Normes respectées
    NIOSH
  • CUP_NON
    821812035482

Aperçu

Description du fabricant
CAPOT D’ASSEMBLAGE PA121 PRIMAIR PLUS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté