Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage1.85 po
- Pression de contact du moyeu24656.4 psi
- Extérieur Diamètre180 mm
- Longueur totale55 mm
- Taille de la visM14 x 40
- Épaisseur2.17 po
- Poids10.3 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation183 N-m
- Couple maximum transmis25452 N-m
- Nombre de vis verrouillées9
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB103
- Force axiale transmissible88029.3 lbf