Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Pression de contact du moyeu17549.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage28.5 mm
- Poussée transmise maximale36371 N
- Extérieur Diamètre47 mm
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation14 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301019
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis346 Nm
- Nombre de vis verrouillées5
- SérieB103
- CUP_NON662345058704