Motion
T402314
Bagues sans clé - série B400 , 3.8750 po DI, 5.7090 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553632
N° MFRT402314
Prix308.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , 3.8750 po DI, 5.7090 po OD, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553632
N° MFRT402314
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
Prix308.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Taille de l’alésage
    3.8750 po
  • Pression de contact du moyeu
    26204 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    57726 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.7090 po
  • Longueur totale
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M12 x 30
  • Poids
    4.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    91 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T402314
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    9320 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    57726 lb
  • CUP_NON
    662345059657

Aperçu

Description du fabricant
T402314 B400 3-7/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer