Motion
T82312
Assemblage de verrouillage à bride - série B800 , DI 4.724 po, DI 5.8660 po
N° D’ARTICLE MI03553656
N° MFRT82312
Prix1,004.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage à bride - série B800 , DI 4.724 po, DI 5.8660 po
N° D’ARTICLE MI03553656
N° MFRT82312
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
Prix1,004.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    4.724 po
  • Pression de contact du moyeu
    11454 psi
  • Poussée transmise maximale
    52204 lb
  • Extérieur Diamètre  
    5.8660 po
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    8157 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)
  • Série
    B800

Aperçu

Description du fabricant
T82312 B800 3-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer