Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 30
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Taille de l’alésage4.2500 po
- Pression de contact du moyeu11690
- Longueur jusqu’à Alésage4.2130 po
- Poussée transmise maximale66940 lb
- Extérieur Diamètre5.5120 po
- Taille de la visM12 x 30
- Poids15.000 lb
Détails
- Couple d’installation105 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT82404
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis11854 pi-lb
- CUP_NON662345061995