Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage15.1970 po
- Taille du boulonM20 x 100
- Diamètre à l’alésage10.3180 po
- Taille de l’alésage12.5980 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.8030 po
- Extérieur Diamètre20.4800 po
- Taille de la visM20x100
- Poids288.000 lb
Détails
- Couple d’installation362 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH3201
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis359728 pi-lb
- CUP_NON662345045834