Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 19 BSPP
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur1.55 po
- Poids0.080 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement22500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1/4 dans BSPP, filetage femelle 1/4 – 19
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi