Motion
H1911
Raccord de graissage à filetage conique - angle de 90 °, taille de filetage de 1/4-28 po, type de filetage conique
N° D’ARTICLE MI03560325
N° MFRH1911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage à filetage conique - angle de 90 °, taille de filetage de 1/4-28 po, type de filetage conique
N° D’ARTICLE MI03560325
N° MFRH1911
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4-28 po
  • Angle de tête
    90 °
  • Taille hexagonale
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.2500 po
  • Pression de fonctionnement
    8000 psi
  • Hauteur totale
    3/4 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Largeur totale
    0.6600 po
  • Longueur de la tige
    0.2 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    5.2 lb

Détails

  • Vérification de la bille
    Avec clapet à bille
  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    Cône
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE DE H1911Z3 1/4-28 90 DEGRÉS FTG