Motion
H1610
Raccord de graissage standard - angle droit, taille de filetage 1/8-27 po, type de filetage PTF
N° D’ARTICLE MI03560346
N° MFRH1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage standard - angle droit, taille de filetage 1/8-27 po, type de filetage PTF
N° D’ARTICLE MI03560346
N° MFRH1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8-27 po
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Diamètre du trou
    0.3900 po
  • Pression de fonctionnement
    8000 psi
  • Hauteur totale
    0.66 po
  • Longueur totale
    21/32 po
  • Longueur de la tige
    0.28 po
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Vérification de la bille
    Avec clapet à bille
  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    PTF
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
H1610Z3 1/8-27 NPTF GRAISSE EXTENSIBLE FTG