Spécifications
Dimensions
- Longueur12.6
- Gamme de diamètres de tube1/8 à 1-5/8 po
- Poids3.10 lb, 3.1
Détails
- Matériaux du tubePlastique
Aperçu
- Le coupe-tube compact de type ciseaux est un outil facile à utiliser qui peut couper tous les types de tubes et tuyaux en plastique ou en caoutchouc jusqu’à 1-5/8”
- Lame à changement rapide X-CEL® – lame réversible qui dure deux fois plus longtemps – aucun cliquet ni torsion requis
- Poignées à ressort pour un positionnement plus rapide
- Grande capacité OD
- Utilise une lame de rechange 26803, article Mi no 04183733