Motion
FM-76.8

Facom
FM-76.8

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 114mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632451
N° MFRFM-76.8
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-76.8

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 114mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT, 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632451
N° MFRFM-76.8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    114 mm
  • Profondeur de la douille
    8 mm
  • Taille du support
    8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679981808
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Décalage 90°
  • Pointes de support
    12 PT, 6 PT

Aperçu

Description du fabricant
FM-76.8 WR 90 SKT 6X12PT 8MM
  • Clé, inclinée à logement ouvert 12 pt x 6 pt 8 mm
  • Finition satinée
  • La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
  • Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent