Motion
84-648
Pince à joint réglable autoréglable FatMax - 10 po OAL, prise antidérapante, autoréglable
N° D’ARTICLE MI03633025
N° MFR84-648
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable autoréglable FatMax - 10 po OAL, prise antidérapante, autoréglable
N° D’ARTICLE MI03633025
N° MFR84-648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2-3/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Nombre de postes
    17
  • CUP_NON
    076174846485

Aperçu

Description du fabricant
84-648 PINCE À RAINURE 10"