Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Profondeur super-abrasive1/8 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain120
- MatérielDiamant
- Quantité du colis1
- Type de roue super-abrasiveType 6A2C
- CUP_NON69014192786
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 6 - Coupe droite