Motion
16B-2 STD BRITANNIQUE CONN LINK CP

RENOLD JEFFREY
16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667201
N° MFR16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667201
N° MFR16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    68 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    17.02 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24 mm
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766036929

Aperçu

Description du fabricant
16B-2 STD BRITANNIQUE CONN LINK CP