Motion
20B-2 MAILLON DE CORNET STANDARD BRITANNIQUE SC

RENOLD JEFFREY
20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 20B /1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667229
N° MFR20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 20B /1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667229
N° MFR20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    76.7 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    19.56 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    26.42 mm
  • Diamètre de la broche
    10.19 mm
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606B
  • CUP_NON
    673766043019

Aperçu

Description du fabricant
20B-2 MAILLON DE CORNET STANDARD BRITANNIQUE SC