Motion
209566
Apprêt en aérosol à base de solvant - Blanc, contenant de 15 oz, solvant, fini PLAT, émail acrylique, portée de couverture de 14 pi2, 10 à 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03690523
N° MFR209566
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Blanc, contenant de 15 oz, solvant, fini PLAT, émail acrylique, portée de couverture de 14 pi2, 10 à 20 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI03690523
N° MFR209566

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Poids net
    15 oz
  • Taille
    15 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Famille de couleurs
    Blanc
  • Couverture
    12 à 20 pi2
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Temps de séchage
    10 à 20 min.
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    PLAT
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de buse
    Direction unique
  • Quantité du colis
    6
  • Séchage rapide
    Séchage rapide
  • Type de résine
    Émail acrylique
  • Normes respectées
    Conforme aux normes COV et MIR
  • Surface
    Métal
  • CUP_NON
    020066124083
  • Teneur en composés organiques volatils
    501 g/L

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT EN AÉROSOL POUR MÉTAL BLANC PROPRE 209566

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté