Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-7/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Détails supplémentairesNon marquant
- ID du roulement1/2 po
- Couleur de baseGRIS
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté90 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantPM0522808
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE (noix)
- Type de bande de roulementArrondi
- TypeROUE
- Type de roulementBalle
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en aluminium