Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/8 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à l’huile
- ID du roulement3/8 po
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en polypropylène
- Dureté90 , rive A
- Capacité de charge300 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementGris
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementBalle
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène