Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Details
- ApplicationChariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
- Type de rouletteRigide
- Dureté78-82 Shore D
- Capacité de charge2000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série110
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la rouePolymère noir
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNX - Polymère Trionix
Aperçu
Description du fabricant
110NX04228R 4X2 NYL RID ROULETTE SUPÉRIEURE EMBOUT