Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7-1/2 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/8 po
- Rayon pivotant1-3/8 po
- Taille des pneus76.20 mm x 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids2000 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ApplicationDépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesSans épingle Contender.
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- À utiliser avecDépanneuses tractées par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Dureté95 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant310PY06501S
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 310
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure158.75 x 114.30 mm, 6-1/4 x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids2000 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte