Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plomb pivotant Longueur4.3125 po
- Rayon pivotant10.3125 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue12.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge3500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur noyau en fonte noire
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePY - Polyuréthane (âme en fonte)