Motion
KM-26
Écrou de retenue - Filetage M130 x 2.0 , diamètre extérieur de 165 mm, diamètre extérieur de 149 mm, largeur de 21 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03705554
N° MFRKM-26
Prix117.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M130 x 2.0 , diamètre extérieur de 165 mm, diamètre extérieur de 149 mm, largeur de 21 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03705554
N° MFRKM-26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    473 kN
  • Visage Diamètre  
    149 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Filetage Taille  
    M130x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-26
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968602606

Aperçu

Description du fabricant
KM-26 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer