Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids72.75 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique22600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT253515C3 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur hors tout de 15 mm et un poids de 72.75 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages, aux entraînements industriels et aux ensembles rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT253515C3
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique23800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure